Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 48-8M-030 préalésage GG

  • ERIKS:23834126
  • Fabricant:4014486230024
Image 1
Ajouter à la liste

39,08 €/ Unitéhors TVA

47,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-030
Série
HTD PB
Type
8M-030
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
48
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
30 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
122.23 mm
Largeur totale
48 mm
Modèle
6F
Poids
45 kg
Alternatives
Product Image

FENNER Poulie dentée HTD 48-8M-030 préalésage ST

  • Eriks:14436648
  • Manufacturer:043K1048

29,02 €/ Unitéhors TVA

35,11 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026