31,11 €/ Unitéhors TVA
37,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 8M-020 |
Série | HTD PB |
Type | 8M-020 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 48 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 20 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 122.23 mm |
Largeur totale | 38 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 45 kg |
22,67 €/ Unitéhors TVA
27,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026