Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 48-8M-020 moyeu amovible 2012 GG

  • ERIKS:23834113
  • Fabricant:4014486230765
Image 1
Ajouter à la liste

29,87 €/ Unitéhors TVA

36,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-020
Série
HTD TB
Type
8M-020
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
48
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
20 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
122.23 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
2012
Modèle
8F
Poids
1.6 kg
Alternatives

21,56 €/ Unitéhors TVA

26,09 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026