Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 48-5M-025 préalésage ALU

  • ERIKS:23613047
  • Fabricant:4014486229363
Image 1
Ajouter à la liste

22,10 €/ Unitéhors TVA

26,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
5M-025
Série
HTD PB
Type
5M-025
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
48
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
25 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
76.39 mm
Largeur totale
40 mm
Modèle
6 W
Poids
0.275 kg
Alternatives

15,62 €/ Unitéhors TVA

18,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026