14,25 €/ Unitéhors TVA
17,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 5M-009 |
Série | HTD PB |
Type | 5M-009 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 48 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 9 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 76.39 mm |
Largeur totale | 25.5 mm |
Modèle | 6 W |
Poids | 0.182 kg |
10,68 €/ Unitéhors TVA
12,92 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026