Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 48-3M-009 préalésage ALU

  • ERIKS:23611929
  • Fabricant:4014486228786
Image 1
Ajouter à la liste

7,46 €/ Unitéhors TVA

9,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
3M-009
Série
HTD PB
Type
3M-009
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
48
Pas
3 mm
Largeur de la courroie
9 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
45.84 mm
Largeur totale
22.2 mm
Modèle
6
Poids
0.074 kg
Alternatives

5,06 €/ Unitéhors TVA

6,12 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026