Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 48-14M-170 moyeu amovible 3535 GG

  • ERIKS:23609535
  • Fabricant:4014486239287
Image 1
Ajouter à la liste

417,77 €/ Unitéhors TVA

505,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
14M-170
Série
HTD TB
Type
14M-170
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
48
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
170 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
90 mm
Diamètre du cercle primitif
213.9 mm
Largeur totale
187 mm
Taper Lock
3535
Modèle
4F
Poids
19 kg
Alternatives

264,63 €/ Unitéhors TVA

320,20 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026