Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 48-14M-115 préalésage GG

  • ERIKS:23609492
  • Fabricant:4014486238334
Image 1
Ajouter à la liste

374,69 €/ Unitéhors TVA

453,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
14M-115
Série
HTD PB
Type
14M-115
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
48
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
115 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
213.9 mm
Largeur totale
148 mm
Modèle
6F
Poids
80 kg
Alternatives

343,95 €/ Unitéhors TVA

416,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026