Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 48-14M-115 moyeu amovible 3030 GG

  • ERIKS:23609505
  • Fabricant:4014486239270
Image 1
Ajouter à la liste

295,61 €/ Unitéhors TVA

357,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
14M-115
Série
HTD TB
Type
14M-115
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
48
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
115 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
213.9 mm
Largeur totale
133 mm
Taper Lock
3030
Modèle
4F
Poids
17.1 kg
Alternatives

199,25 €/ Unitéhors TVA

241,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026