Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 48-14M-085 moyeu amovible 3030 GG

  • ERIKS:23832665
  • Fabricant:4014486239263
Image 1
Ajouter à la liste

234,90 €/ Unitéhors TVA

284,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
14M-085
Série
HTD TB
Type
14M-085
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
48
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
213.9 mm
Largeur totale
102 mm
Taper Lock
3030
Modèle
4F
Poids
15.1 kg