204,83 €/ Unitéhors TVA
247,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 14M-055 |
Série | HTD PB |
Type | 14M-055 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 48 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 55 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 213.9 mm |
Largeur totale | 70 mm |
Modèle | 10WF |
Poids | 70 kg |
166,99 €/ Unitéhors TVA
202,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026