Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 44-8M-085 moyeu amovible 2012 GG

  • ERIKS:23834157
  • Fabricant:4014486230758
Image 1
Ajouter à la liste

60,13 €/ Unitéhors TVA

72,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-085
Série
HTD TB
Type
8M-085
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
44
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
112.05 mm
Largeur totale
95 mm
Taper Lock
2012
Modèle
4F
Poids
2.3 kg
Alternatives

42,82 €/ Unitéhors TVA

51,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026