Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 44-8M-050 préalésage GG

  • ERIKS:23614312
  • Fabricant:4014486229998
Image 1
Ajouter à la liste

45,30 €/ Unitéhors TVA

54,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-050
Série
HTD PB
Type
8M-050
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
44
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
50 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
112.05 mm
Largeur totale
70 mm
Modèle
6F
Poids
45 kg
Alternatives

35,16 €/ Unitéhors TVA

42,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026