Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 44-8M-020 préalésage GG

  • ERIKS:23834103
  • Fabricant:4014486229974
Image 1
Ajouter à la liste

27,39 €/ Unitéhors TVA

33,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-020
Série
HTD PB
Type
8M-020
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
44
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
20 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
112.05 mm
Largeur totale
38 mm
Modèle
6F
Poids
45 kg
Alternatives
Product Image

ERIKS Poulie dentée HTD 44-8M-020 préalésage

  • Eriks:14436634
  • Manufacturer:043J1044

20,62 €/ Unitéhors TVA

24,95 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026