19,94 €/ Unitéhors TVA
24,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 5M-025 |
Série | HTD PB |
Type | 5M-025 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 44 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 25 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 70.03 mm |
Largeur totale | 40 mm |
Modèle | 6 W |
Poids | 0.32 kg |
14,63 €/ Unitéhors TVA
17,70 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026