Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 44-5M-015 préalésage ALU

  • ERIKS:23613021
  • Fabricant:4014486229325
Image 1
Ajouter à la liste

15,10 €/ Unitéhors TVA

18,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
5M-015
Série
HTD PB
Type
5M-015
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
44
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
15 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
70.03 mm
Largeur totale
30 mm
Modèle
6 W
Poids
0.225 kg
Alternatives

11,26 €/ Unitéhors TVA

13,62 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026