12,48 €/ Unitéhors TVA
15,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 5M-009 |
Série | HTD PB |
Type | 5M-009 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 44 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 9 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 70.03 mm |
Largeur totale | 25.5 mm |
Modèle | 6 W |
Poids | 0.17 kg |
9,42 €/ Unitéhors TVA
11,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026