Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 44-3M-015 préalésage ALU

  • ERIKS:23611908
  • Fabricant:4014486228762
Image 1
Ajouter à la liste

8,04 €/ Unitéhors TVA

9,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
3M-015
Série
HTD PB
Type
3M-015
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
44
Pas
3 mm
Largeur de la courroie
15 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
42.02 mm
Largeur totale
30 mm
Modèle
6F
Poids
0.1 kg
Alternatives

6,64 €/ Unitéhors TVA

8,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026