346,85 €/ Unitéhors TVA
419,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 14M-170 |
Série | HTD TB |
Type | 14M-170 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 44 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 170 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 90 mm |
Diamètre du cercle primitif | 196.08 mm |
Largeur totale | 187 mm |
Taper Lock | 3535 |
Modèle | 4F |
Poids | 15 kg |
211,01 €/ Unitéhors TVA
255,32 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026