Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 44-14M-115 préalésage GG

  • ERIKS:23609491
  • Fabricant:4014486238280
Image 1
Ajouter à la liste

270,52 €/ Unitéhors TVA

327,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
14M-115
Série
HTD PB
Type
14M-115
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
44
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
115 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
196.08 mm
Largeur totale
148 mm
Modèle
6F
Poids
80 kg
Alternatives

198,61 €/ Unitéhors TVA

240,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026