Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 44-14M-085 préalésage GG

  • ERIKS:23609613
  • Fabricant:4014486238273
Image 1
Ajouter à la liste

217,12 €/ Unitéhors TVA

262,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
14M-085
Série
HTD PB
Type
14M-085
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
44
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
196.08 mm
Largeur totale
117 mm
Modèle
6F
Poids
70 kg
Alternatives

158,68 €/ Unitéhors TVA

192,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026