Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 44-14M-085 moyeu amovible 3020 GG

  • ERIKS:23832664
  • Fabricant:4014486239218
Image 1
Ajouter à la liste

199,08 €/ Unitéhors TVA

240,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
14M-085
Série
HTD TB
Type
14M-085
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
44
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
196.08 mm
Largeur totale
102 mm
Taper Lock
3020
Modèle
4F
Poids
11.8 kg
Alternatives

130,16 €/ Unitéhors TVA

157,49 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026