60,06 €/ Unitéhors TVA
72,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 8M-085 |
Série | HTD PB |
Type | 8M-085 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 40 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 85 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 101.86 mm |
Largeur totale | 105 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 45 kg |
42,94 €/ Unitéhors TVA
51,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026