Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 40-8M-030 préalésage GG

  • ERIKS:23834124
  • Fabricant:4014486229943
Image 1
Ajouter à la liste

28,04 €/ Unitéhors TVA

33,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-030
Série
HTD PB
Type
8M-030
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
40
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
30 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
101.86 mm
Largeur totale
48 mm
Modèle
6F
Poids
45 kg
Alternatives
Product Image

Poulie dentée HTD 40-8M-030 préalésage

  • Eriks:14436646
  • Manufacturer:043K1040

21,12 €/ Unitéhors TVA

25,56 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026