Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 40-8M-030 moyeu amovible 1615 GG

  • ERIKS:23614296
  • Fabricant:4014486230697
Image 1
Ajouter à la liste

26,61 €/ Unitéhors TVA

32,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-030
Série
HTD TB
Type
8M-030
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
40
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
30 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
101.86 mm
Largeur totale
38 mm
Taper Lock
1615
Modèle
3F
Poids
1.34 kg
Alternatives

17,82 €/ Unitéhors TVA

21,56 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026