23,14 €/ Unitéhors TVA
28,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 8M-020 |
Série | HTD PB |
Type | 8M-020 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 40 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 20 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 101.86 mm |
Largeur totale | 38 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 45 kg |
17,20 €/ Unitéhors TVA
20,81 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026