Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 40-5M-015 préalésage ST

  • ERIKS:23613020
  • Fabricant:4014486229295
Image 1
Ajouter à la liste

10,33 €/ Unitéhors TVA

12,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
5M-015
Série
HTD PB
Type
5M-015
Matériau
Acier
Nombre des dents
40
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
15 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
63.66 mm
Largeur totale
28 mm
Modèle
6F
Poids
0.52 kg
Alternatives

6,70 €/ Unitéhors TVA

8,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026