Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 40-3M-009 préalésage ALU

  • ERIKS:23611927
  • Fabricant:4014486228724
Image 1
Ajouter à la liste

5,49 €/ Unitéhors TVA

6,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
3M-009
Série
HTD PB
Type
3M-009
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
40
Pas
3 mm
Largeur de la courroie
9 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
38.2 mm
Largeur totale
22.2 mm
Modèle
6F
Poids
0.055 kg
Alternatives

4,74 €/ Unitéhors TVA

5,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026