289,27 €/ Unitéhors TVA
350,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 14M-170 |
Série | HTD TB |
Type | 14M-170 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 40 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 170 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 75 mm |
Diamètre du cercle primitif | 178.25 mm |
Largeur totale | 187 mm |
Taper Lock | 3030 |
Modèle | 4F |
Poids | 13 kg |
176,47 €/ Unitéhors TVA
213,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026