Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 40-14M-115 préalésage GG

  • ERIKS:23609490
  • Fabricant:4014486238235
Image 1
Ajouter à la liste

256,86 €/ Unitéhors TVA

310,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
14M-115
Série
HTD PB
Type
14M-115
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
40
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
115 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
178.25 mm
Largeur totale
148 mm
Modèle
6F
Poids
70 kg
Alternatives

164,18 €/ Unitéhors TVA

198,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026