211,37 €/ Unitéhors TVA
255,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 14M-115 |
Série | HTD TB |
Type | 14M-115 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 40 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 115 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 75 mm |
Diamètre du cercle primitif | 178.25 mm |
Largeur totale | 133 mm |
Taper Lock | 3020 |
Modèle | 4F |
Poids | 9.2 kg |
128,73 €/ Unitéhors TVA
155,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026