Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 40-14M-055 préalésage GG

  • ERIKS:23609581
  • Fabricant:4014486238211
Image 1
Ajouter à la liste

139,21 €/ Unitéhors TVA

168,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
14M-055
Série
HTD PB
Type
14M-055
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
40
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
55 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
178.25 mm
Largeur totale
85 mm
Modèle
6F
Poids
70 kg
Alternatives

98,55 €/ Unitéhors TVA

119,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026