107,65 €/ Unitéhors TVA
130,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 14M-040 |
Série | HTD TB |
Type | 14M-040 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 40 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 40 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 60 mm |
Diamètre du cercle primitif | 178.25 mm |
Largeur totale | 54 mm |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 4F |
Poids | 6 kg |
64,73 €/ Unitéhors TVA
78,32 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026