Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 38-8M-085 préalésage ST

  • ERIKS:23614339
  • Fabricant:4014486229929
Image 1
Ajouter à la liste

60,00 €/ Unitéhors TVA

72,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-085
Série
HTD PB
Type
8M-085
Matériau
Acier
Nombre des dents
38
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
96.77 mm
Largeur totale
105 mm
Modèle
6F
Poids
45 kg
Alternatives

39,46 €/ Unitéhors TVA

47,75 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026