48,17 €/ Unitéhors TVA
58,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 8M-085 |
Série | HTD TB |
Type | 8M-085 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 38 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 85 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 42 mm |
Diamètre du cercle primitif | 96.77 mm |
Largeur totale | 95 mm |
Taper Lock | 1615 |
Modèle | 4F |
Poids | 2.2 kg |
34,22 €/ Unitéhors TVA
41,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026