Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 38-8M-050 préalésage ST

  • ERIKS:23614310
  • Fabricant:4014486229912
Image 1
Ajouter à la liste

36,73 €/ Unitéhors TVA

44,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-050
Série
HTD PB
Type
8M-050
Matériau
Acier
Nombre des dents
38
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
50 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
96.77 mm
Largeur totale
70 mm
Modèle
6F
Poids
45 kg
Alternatives

27,20 €/ Unitéhors TVA

32,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026