34,12 €/ Unitéhors TVA
41,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 8M-050 |
Série | HTD TB |
Type | 8M-050 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 38 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 50 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 42 mm |
Diamètre du cercle primitif | 96.77 mm |
Largeur totale | 60 mm |
Taper Lock | 1615 |
Modèle | 5F |
Poids | 1.6 kg |
23,90 €/ Unitéhors TVA
28,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026