10,92 €/ Unitéhors TVA
13,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 5M-015 |
Série | HTD TB |
Type | 5M-015 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 38 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 15 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 28 mm |
Diamètre du cercle primitif | 69.48 mm |
Largeur totale | 22 mm |
Taper Lock | 1108 |
Modèle | 8F |
Poids | 0.25 kg |
7,20 €/ Unitéhors TVA
8,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026