300,06 €/ Unitéhors TVA
363,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 14M-170 |
Série | HTD PB |
Type | 14M-170 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 38 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 170 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 169.34 mm |
Largeur totale | 202 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 26.5 kg |
196,33 €/ Unitéhors TVA
237,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026