Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 38-14M-055 moyeu amovible 2517 GG

  • ERIKS:23609625
  • Fabricant:4014486239102
Image 1
Ajouter à la liste

114,05 €/ Unitéhors TVA

138,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
14M-055
Série
HTD TB
Type
14M-055
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
38
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
55 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
169.34 mm
Largeur totale
70 mm
Taper Lock
2517
Modèle
4F
Poids
6.2 kg
Alternatives

68,83 €/ Unitéhors TVA

83,28 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026