Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 38-14M-040 moyeu amovible 3030 GG

  • ERIKS:23832643
  • Fabricant:4014486239133
Image 1
Ajouter à la liste

257,97 €/ Unitéhors TVA

312,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
14M-040
Série
HTD TB
Type
14M-040
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
38
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
40 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
169.34 mm
Largeur totale
54 mm
Taper Lock
3030
Modèle
4F
Poids
5.4 kg
Alternatives

164,77 €/ Unitéhors TVA

199,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026