44,51 €/ Unitéhors TVA
53,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 8M-085 |
Série | HTD TB |
Type | 8M-085 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 36 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 85 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 42 mm |
Diamètre du cercle primitif | 91.67 mm |
Largeur totale | 95 mm |
Taper Lock | 1615 |
Modèle | 4F |
Poids | 1.87 kg |
31,12 €/ Unitéhors TVA
37,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026