Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 36-8M-050 préalésage ST

  • ERIKS:23614309
  • Fabricant:4014486229875
Image 1
Ajouter à la liste

32,94 €/ Unitéhors TVA

39,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-050
Série
HTD PB
Type
8M-050
Matériau
Acier
Nombre des dents
36
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
50 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
91.67 mm
Largeur totale
70 mm
Modèle
6F
Poids
45 kg
Alternatives
Product Image

ERIKS Poulie dentée HTD 36-8M-050 préalésage ST

  • Eriks:14436663
  • Manufacturer:043L1036

24,66 €/ Unitéhors TVA

29,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026