11,77 €/ Unitéhors TVA
14,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 5M-025 |
Série | HTD PB |
Type | 5M-025 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 36 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 25 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 57.3 mm |
Largeur totale | 38 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 0.59 kg |
7,72 €/ Unitéhors TVA
9,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026