Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 36-5M-015 préalésage ST

  • ERIKS:23613019
  • Fabricant:4014486229264
Image 1
Ajouter à la liste

9,16 €/ Unitéhors TVA

11,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
5M-015
Série
HTD PB
Type
5M-015
Matériau
Acier
Nombre des dents
36
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
15 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
57.3 mm
Largeur totale
28 mm
Modèle
6F
Poids
0.426 kg
Alternatives

5,94 €/ Unitéhors TVA

7,19 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026