Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 36-5M-015 moyeu amovible 1108 ST

  • ERIKS:23833938
  • Fabricant:4014486229448
Image 1
Ajouter à la liste

10,32 €/ Unitéhors TVA

12,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
5M-015
Série
HTD TB
Type
5M-015
Matériau
Acier
Nombre des dents
36
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
15 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
28 mm
Diamètre du cercle primitif
57.3 mm
Largeur totale
22 mm
Taper Lock
1108
Modèle
8F
Poids
0.2 kg
Alternatives

6,38 €/ Unitéhors TVA

7,72 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026