Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 36-3M-015 préalésage ALU

  • ERIKS:23611906
  • Fabricant:4014486228700
Image 1
Ajouter à la liste

6,51 €/ Unitéhors TVA

7,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
3M-015
Série
HTD PB
Type
3M-015
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
36
Pas
3 mm
Largeur de la courroie
15 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
34.38 mm
Largeur totale
30 mm
Modèle
6F
Poids
0.06 kg
Alternatives

5,44 €/ Unitéhors TVA

6,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026