181,24 €/ Unitéhors TVA
219,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 14M-115 |
Série | HTD TB |
Type | 14M-115 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 36 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 115 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 75 mm |
Diamètre du cercle primitif | 160.43 mm |
Largeur totale | 133 mm |
Taper Lock | 3020 |
Modèle | 4F |
Poids | 7 kg |
107,96 €/ Unitéhors TVA
130,63 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026