99,87 €/ Unitéhors TVA
120,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 14M-040 |
Série | HTD PB |
Type | 14M-040 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 36 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 40 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 160.43 mm |
Largeur totale | 69 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 70 kg |
65,52 €/ Unitéhors TVA
79,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026