Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 34-8M-085 préalésage ST

  • ERIKS:23834150
  • Fabricant:4014486229844
Image 1
Ajouter à la liste

43,34 €/ Unitéhors TVA

52,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-085
Série
HTD PB
Type
8M-085
Matériau
Acier
Nombre des dents
34
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
86.58 mm
Largeur totale
105 mm
Modèle
6F
Poids
45 kg
Alternatives

32,44 €/ Unitéhors TVA

39,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026